Párhuzamfogó
Párhuzamfogó
PÁRHUZAMFOGÓ-(SW0-60MM)-L300MM
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Műanyag bevonatú fogantyú
Pofák: párhuzamos, sima és krómozott
A nulla holtjátékú felületi nyomásnak köszönhetően a munkadarab nem sérül
Nyomógombos beállítás
Beállítás közvetlenül a munkadarabon
Csukló: átmenő csuklós
Erőátadás: 10x
Nagy szorítóerő
A megfogófelületek közötti löket a csavarkötések gyors meghúzását és kioldását teszi lehetővé a racsnis elv szerint
Adatlapok(X)
Munkadarabok megfogásához, tartásához, préseléséhez és hajlításához. Bevonatos szerelvények sérülésmentes szerelésére is alkalmas.
Max. befogási tartomány | 60 mm |
Max. befogási tartomány colban | 2 3/8 hüvelyk |
Hosszúság (L) | 300 mm |
Szorítópofa szélessége (B) | 22 mm |
Pofavastagság (C) | 10 mm |
Fogantyú anyaga | Műanyag |
Anyag | Acél |
Bevonat | Krómozott |